M5 Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42102067 M5 Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42102067

Uナット(鉄/ユニクロ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42102067 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 全高(mm)4.6 材質 規格2種 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)8 ねじ高さ(mm)約3.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42102094
2023-11-10
用途:
ハーレー で使用

既存のナットだと走行中に緩んで無くなる為、インチからミリに効果可能なナットを交換したら緩まずに重宝してます。

対象商品:
42102076
2019-10-18
用途:
メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品:
42102085
2017-06-18
用途:
ヒンジの固定に
その他業種

ヒンジの固定部にあったナットが脱落したため購入しました。ショートのレンチで締め付けましたが簡単に締まりガッチリ固定できました。

対象商品:
42102042
2016-12-09
用途:
可動部の工作

ナイロンナットより良いなと言う印象です。今の所緩みは感じられませんし、特に不満は有りません。
不満は、20〜100ケ単位で買える様にして欲しい事位です。

対象商品:
42102051
2017-07-02
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

使用した感じは、前のナットと比べて何ら問題ないです。

対象商品:
42102121
2015-09-09
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題ありませんが、サイズを間違えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1950:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする