冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42102243
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
全高(mm)
3.2
規格
2種
二面幅(mm)
5.5
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじ高さ(mm)
-
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。