冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102322
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
全高(mm)
14.5
規格
1種
二面幅(mm)
24
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじ高さ(mm)
約13
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。