冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット小形 細目(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42102356
品番
M12 P-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法h(mm)
10.5
寸法m(mm)
約9.4
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目