Vロックナット(ステンレス)

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42102435 品番 M16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
ねじの呼びM16 ねじピッチ2 全高(mm)14.5 二面幅(mm)24 ねじ高さ(mm)約13 材質ステンレス ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42102392
2020-11-26
用途:
機械の緩みやすい箇所
運輸・通信業

このようなナット探してました。
あまり見かけないものでも、こちらではありとあらゆる様々なボルトナットがあり重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
42102401
2020-07-03
用途:
アドレスV100用フロントディスク用
農・林・水産業

最初はダブルナットを購入しましたが、上手く締め付けが出来なそうなので再度購入しました。
使用はOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
42102426
2020-07-29
用途:
バイク用のボルトに購入しました。

サイズ、種類多数でしたので、よく利用します。他の店舗よりサイズ、種類豊富ですので、助かっています。

対象商品:
42102417
2020-02-29
用途:
バイクの整備に

品質に文句はない。
お値段高いのが玉に瑕だが、店頭では見つかりにくい商品を揃えてくれるのは本当に有り難い。

対象商品:
42102401
2020-01-24
用途:
剪定ばさみの支点ボルト止めに
電気・ガス・熱供給・水道業

生垣を剪定していると、ナットが緩み切れなくなります。その都度締め付けていましたが、面倒くさくて困っいました。このナットに替えてから緩まなくなりました。感謝

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42102401
2020-05-11
用途:
機械のメンテナンス
日産部品新潟販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

急いでいたものだったので、迅速な対応をしていただき助かった。

対象商品:
42102383
2020-05-05
用途:
農機具メンテナンス
農・林・水産業

しっかりとして締め付けも大丈夫でした。
必要な際は、また購入したいですね。

対象商品:
42102383
2019-06-06
用途:
ボンネットの固定
サービス業

特に問題なしです。
ちょっと値段が高いかな。
ロックナットは他にも種類があるので
次回はそちらで試します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする