※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102453
品番
1/4
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(参考)32.5
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
13
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
7.5
寸法h(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
寸法r
約6
ねじ山種類
ウィット