※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102487
品番
1/2
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(参考)61
寸法a(mm)
50
寸法t(mm)
19
寸法D(mm)
25
寸法b(mm)
30
寸法d1(mm)
12.5
寸法h(mm)
36
寸法c(mm)
10
寸法r
約12
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.22MB)