※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 アイナット ウィット(鉄/クロメート) 大阪魂 42102514 3/8 アイナット ウィット(鉄/クロメート) 大阪魂 42102514

アイナット ウィット(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42102514 品番 3/8
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼び3/8 材質 寸法H(mm)(参考)48.5 寸法a(mm)41 寸法t(mm)15 寸法D(mm)20 表面処理クロメート 寸法b(mm)25 寸法d1(mm)10.6 寸法h(mm)28 寸法c(mm)8 寸法r約10 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする