大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ステンレス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102681
品番
M14
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
(参考)72
寸法a(mm)
60
寸法t(mm)
23
寸法r(mm)
14
寸法D(mm)
30
寸法b(mm)
35
寸法d1(mm)
17
寸法h(mm)
42
寸法c(mm)
12.5
ねじ山種類
メートル並目