大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(ステンレス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102715
品番
M20
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
(参考)86
寸法a(mm)
72
寸法t(mm)
28
寸法r(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
21.2
寸法h(mm)
50
寸法c(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目