大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102742
品番
M6
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
(参考)32.5
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
13
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
7.5
寸法h(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
寸法r
約6
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)