大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102751
品番
M8
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
アウトレット
¥489
¥
389
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
(参考)39.3
寸法a(mm)
32.6
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
16
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
8.5
寸法h(mm)
23
寸法c(mm)
6.3
寸法r
約8
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)