大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42102767
品番
M10
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
アウトレット
¥389
¥
309
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
(参考)48.5
寸法a(mm)
41
寸法t(mm)
15
寸法D(mm)
20
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
25
寸法d1(mm)
10.6
寸法h(mm)
28
寸法c(mm)
8
寸法r
約10
ねじ山種類
メートル並目