アイナット(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42102794 品番 M20
在庫数量:残り4点
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,898789
ねじの呼びM20 材質 ねじピッチ2.5 寸法H(mm)(参考)86 寸法a(mm)72 寸法t(mm)28 寸法D(mm)35 表面処理クロメート 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)21.2 寸法h(mm)50 寸法c(mm)16 寸法r約16 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42102776
2016-02-09
用途:
自動車部品の取り付け

値段が安いが、全く問題なく使用できます。

対象商品:
42102776
2015-02-13
用途:
建築物用
製造業

可も無く、不可も無くです、問題なく使用出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする