M16 アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102891 M16 アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102891 M16 アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42102891

アイナット(鉄/ユニクロ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42102891 品番 M16
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
ねじの呼びM16 材質 ねじピッチ2 寸法H(mm)(参考)72 寸法a(mm)60 寸法t(mm)23 寸法D(mm)30 表面処理ユニクロ 寸法b(mm)35 寸法d1(mm)17 寸法h(mm)42 寸法c(mm)12.5 寸法r約14 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.17MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42102855
2024-04-16
用途:
ワイヤーを通し扉の開閉に使用
小林鍛治工房 様 (製造業)

コストダウンにユニクロメッキを使用。通常使用ならステンレス製でなくても良い
と思い購入しました。

対象商品:
42102846
2021-05-10
用途:
自転車ラック

自転車置き場のカーテンを止める留め金の受けとして取り付け。
我が細く小さめなのでコンパクトでちょうど良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42924341
2016-02-09
用途:
機械製品搬送用

以前4個中1個ネジが渋かったのですがなんとか使用できましたが
今回は8個中2個ネジ部が欠け渋いです。
 吊り具のネジ不良は事故につながります、
以後購入はひかえます、返品不可も不満です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
42102855
2015-04-04
用途:
フックの受口
個人のお客様

何の問題も無い。価格的にも良いと思います。また買います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする