※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 アイナット(鉄/生地) 大阪魂 42102977 M6 アイナット(鉄/生地) 大阪魂 42102977 M6 アイナット(鉄/生地) 大阪魂 42102977

アイナット(鉄/生地)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42102977 品番 M6
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)(参考)32.5 寸法a(mm)25 寸法t(mm)10 寸法D(mm)13 表面処理生地 寸法b(mm)14 寸法d1(mm)7.5 寸法h(mm)20 寸法c(mm)6.3 寸法r約6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42103004
2021-01-11
用途:
機械のつり上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

メッキ剥がれが気になる用途で使用しました、ネジのの精度やバリの処理も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1047:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする