※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ナット
三星産業貿易の その他ナット
アンダーホールナット 黒(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42103047
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
寸法D(mm)
19
寸法C(mm)
11
寸法G(mm)
2.5
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
12