※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ナット
三星産業貿易の その他ナット
アンダーホールナット 黒(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42103074
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
18
寸法G(mm)
4.5
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
20