※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ナット
三星産業貿易の その他ナット
アンダーホールナット 黒(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42103083
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
寸法D(mm)
41
寸法C(mm)
22
寸法G(mm)
6
寸法B(Φmm)
17
寸法A(Φmm)
25