※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング ウィット(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42103092
品番
3/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
17
寸法d(Φmm)
8.5
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット