M24 イダリング(ステンレス) 大阪魂 42103205

M24 イダリング(ステンレス) 大阪魂 42103205
M24 イダリング(ステンレス) 大阪魂 42103205

イダリング(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM24
内容量1個注文コード42103205品番M24
在庫数量:残り11点です
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)アウトレット
¥629499
ねじの呼びM24寸法H(mm)5寸法t(mm)1.5寸法B(mm)36寸法d(Φmm)22.5材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42103162
2019-11-26
用途: 残念ネジピッチが細かいと使えない
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

リブって言うか商品の厚みがあるので細目には使えませんでした。
ノルトロックの代わりにはならないですね。

対象商品 : 42103205
2016-11-18
用途: バイクに流用
卸売・小売業

本来の使用目的と違うので評価つけるのが申し訳ないのですが・・・
スズキのバイクのキーシリンダー固定に使えれば、と思ったんですが
そのままでは無理ですね。
少し削ってしまえば使えそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする