大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42103214
品番
M8
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
アウトレット
¥849
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
寸法H(mm)
2.7
寸法t(mm)
0.6
寸法B(mm)
13
寸法d(Φmm)
7.2
材質
鉄
表面処理
クロメート
関連資料:
(0.16MB)