大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42103232
品番
M12
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
19
寸法d(Φmm)
11.2
材質
鉄
表面処理
クロメート
関連資料:
(0.16MB)