大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42103266
品番
M22
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
32
寸法d(Φmm)
20.6
材質
鉄
表面処理
クロメート