大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42103275
品番
M24
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
36
寸法d(Φmm)
22.5
材質
鉄
表面処理
クロメート