M10×1.25 ウエルド Uナット 細目(鉄/生地)(パック品) 冨士精密 42103302 M10×1.25 ウエルド Uナット 細目(鉄/生地)(パック品) 冨士精密 42103302

ウエルド Uナット 細目(鉄/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42103302 品番 M10×1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)約6.8 寸法S(mm)17 表面処理生地 寸法h(mm)8 寸法S1(mm)約18.9 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42103302
2024-01-01
用途:
ジムニーのフレーム修理

いつもは普通の六角ナットを溶接していましたが折角なので専用のナットで修理してみました。たしかに溶接しやすいのですが六角ナットと比べて価格が高いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする