※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UD-42001CD ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42103406 UD-42001CD ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42103406

ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42103406 品番 UD-42001CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 寸法L(mm)4 材質黄銅(カドミレス) 寸法A(mm)6 寸法B(mm)3.2 寸法D1(mm)3.1 寸法D2(mm)3.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
木工でねじを使いたい時
製造業

木工で木ねじでは無い小さめなねじを使いたい時にこれを使えば鬼目ナットより見た目がきれいに出来ます。

対象商品:
42103467
2021-10-20
用途:
ネジ穴修正

バイクのエアクリーナーボックスが、ABS樹脂にタッピング止めのためネジ穴が崩壊しやすく、修正のため簡単に設置できるこちらの商品を選択。下穴をしっかりと開けて、ハンダごてで熱しながら圧入。一般的なネジで止めることができて、トルク管理もしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
42103424
2018-06-18
用途:
3Dプリンタ出力部品のネジ穴作成
製造業

先人の方々のレビューを参考に購入してみました。結果大満足です。PLAの部品の穴は製品外形と同じにして打ち込んでちょうど良いって感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
42103406
2016-02-29
用途:
3dプリンターで製作したプラスチック製品に金属のネジ穴をつける
教育・研究機関

挿入しやすく,外れにくいかなり理想的なインサートナットだと思う
φ3.2の下穴はドリルで作ることを推奨

1人が参考にしています
対象商品:
42103406
2013-04-02
用途:
オーディオ製品 微小部品取り付け
製造業

勘合製が大変具合よく、信頼性の向上につながります。

1人が参考にしています
対象商品:
42103363
2015-03-20
用途:
3Dプリンターで製作した部品のネジ穴補強用
株式会社 吉理 様

下穴の他にフランジ部も考慮して段付き穴にしなければ面一には出来ませんでした
本来の適合部材では無いとは思いますが、3Dプリンターの普及により、必要になってくるかも知れないので
3Dプリンター用の製品が出る事に期待します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする