東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサート4 フランジ型 UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42103537
品番
FU-43001CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法L1(mm)
6.3
寸法L2(mm)
5.7
材質
黄銅(カドミレス)
寸法t(mm)
0.6
寸法D1(mm)
3.9
寸法D2(mm)
4.6
寸法D3(mm)
5.5