冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42103573
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最大)7.4
(最小)5.5
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
形状
1種
寸法H(mm)
9
寸法S(mm)
8
寸法m(mm)
3.9
ねじ山種類
メートル並目