冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42103591
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最大)10.8
(最小)8.6
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
形状
1種
寸法H(mm)
13
寸法S(mm)
13
寸法m(mm)
6.1
ねじ山種類
メートル並目