冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42103652
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最大)33.7
(最小)24.8
ねじの呼び
M24
材質
ステンレス
ねじピッチ
3
形状
1種
寸法H(mm)
41
寸法S(mm)
36
寸法m(mm)
18.8
ねじ山種類
メートル並目