※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42103695
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最大)15.8
(最小)12.5
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
形状
2種
寸法H(mm)
19
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法m(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目