※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42103756
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
(最大)15.8
(最小)12.5
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
形状
2種
寸法H(mm)
19
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法m(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目