※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42103765
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
(最大)20.8
(最小)17
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
形状
1種
寸法H(mm)
26.5
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法m(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目