※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42103801 M5 キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42103801

キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42103801 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法l(mm)
(最大)7.4
(最小)5.5
ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 形状2種 寸法H(mm)9 寸法S(mm)8 表面処理三価ホワイト 寸法m(mm)3.9 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする