冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42103914
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
寸法l(mm)
(最大)24.8
(最小)20.4
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
形状
1種
寸法H(mm)
31
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
寸法m(mm)
15.4
ねじ山種類
メートル並目