※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 7×8 スカートナット(ステンレス)(パック品) イチヤナギ 42104133 M4 7×8 スカートナット(ステンレス)(パック品) イチヤナギ 42104133

スカートナット(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) ねじの呼びM4 注文コード42104133 品番M4 7×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)8 寸法B(mm)7 材質ステンレス 山数5 寸法C(mm)8 寸法h(mm)2.3 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42104142
2016-05-14
用途:
自動車部品

自動車のエンジン廻りに使用しています。普通のフランジナットと違いM6ナットの六角外寸とスカート部の外寸が殆んど変わらないので、狭い所にも使えてナットの喰い込みを抑えられるのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする