※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 10×11.5 スカートナット(ステンレス)(パック品) イチヤナギ 42104142 M6 10×11.5 スカートナット(ステンレス)(パック品) イチヤナギ 42104142

スカートナット(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42104142 品番 M6 10×11.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 寸法H(mm)7 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)10 材質ステンレス 山数5 寸法C(mm)11.5 寸法h(mm)5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42104142
2016-05-14
用途:
自動車部品

自動車のエンジン廻りに使用しています。普通のフランジナットと違いM6ナットの六角外寸とスカート部の外寸が殆んど変わらないので、狭い所にも使えてナットの喰い込みを抑えられるのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする