M5 スーパーEナット(316L)(パック品) 双和製作所 42104185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 スーパーEナット(316L)(パック品) 双和製作所 42104185
M5 スーパーEナット(316L)(パック品) 双和製作所 42104185

スーパーEナット(316L)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1パック(9個)注文コード42104185品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)10.5材質SUS316L寸法B(mm)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42104176
2018-11-26
用途: バイク部品取り付け

フランジ自体がバネ状になっており、ボルト側のネジを痛めることなく緩み止めがききます。特にネジ径が小さい場合は、爪状の緩み止めよりこちらの方がよろしいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする