ステイブルナット 薄形(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード42104212 品番M8 H=5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM8 材質ステンレス 寸法H1(mm)5 寸法B(mm)13 寸法h1(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
車部品付替え

部品付替えて、純正のナットでは厚すぎてネジ山のかかりが少なく緩む可能性があるため、薄型で緩み止め機能がついたこのナットで締めました
緩まないと思います

対象商品:
42104212
2014-05-16
用途:
バイク部品の固定に使いました。

薄型はホームセンターで見つけることができなかったので助かりました。
欲しい部材が手に入り、ありがとうございました。
ただ、商品代より送料の方が高いのは辛いです。
受取人の自己責任で良いので、小さいものは定型外郵便かメール便で発送いただければ幸甚です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする