双和製作所
双和製作所の ナット
双和製作所の ゆるみ止めナット
ステイブルナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42104246
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法h(mm)
4.4