※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和製作所
双和製作所の ナット
双和製作所の 袋ナット
ステイブル袋ナット(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42104291
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法h1(mm)
(最大)5.8
(最小)4.4
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
形状
2種
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
7
寸法h2(mm)
3