※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スプリュー
日本スプリューの スプリュー・ヘリサート
日本スプリューの インサート
スプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42104377
品番
#8×32-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
#8
山数
32
呼び長さ(mm)
6.26
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
6
自由外径最大(Φmm)
5.59
自由外径最小(Φmm)
5.21
注意
※呼び長さは、スプリューが挿入される母材雌ねじの長さを表しています。
※呼び長さで記載されている寸法は、【呼称長さ】です。
※板厚に挿入するのに適切な長さであることを意味しており、L寸法ではありません。
ご注意ください。
※商品のサイズ選定は母材の板厚、雌ねじ長さから行います。