日本スプリュー
日本スプリューの スプリュー・ヘリサート
日本スプリューの インサート
スプリュー ユニファイ(UNF)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42104447
品番
#10×32-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
#10
山数
32
呼び長さ(mm)
7.24
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
6 7/8
自由外径最大(Φmm)
6.5
自由外径最小(Φmm)
5.99