※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オー・ピー・ジ
オー・ピー・ジの ナット
オー・ピー・ジの フランジナット
ソルーン(SOLN)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42104727
品番
M5 8×12
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
159
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
(参考)5.4
寸法F(mm)
8
寸法D(Φmm)
12
寸法T(mm)
0.8
寸法h(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目