※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オー・ピー・ジ
オー・ピー・ジの ナット
オー・ピー・ジの フランジナット
ソルーン(SOLN)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42104736
品番
M6 10×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
(参考)6.7
寸法F(mm)
10
寸法D(Φmm)
14
寸法T(mm)
1
寸法h(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目