オー・ピー・ジ
オー・ピー・ジの ナット
オー・ピー・ジの フランジナット
ソルーン(SOLN)(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42104745
品番
M8 13×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
(参考)8.8
寸法F(mm)
12
寸法D(Φmm)
18
寸法T(mm)
1.4
寸法h(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目