SD-5003CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-5003CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104894
SD-5003CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104894

ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)ねじの呼びM5注文コード42104894品番SD-5003CD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法L(mm)9寸法A(mm)(参考)6.55寸法D(Φmm)6.5材質黄銅(カドミレス)有効長(mm)7.1寸法B(mm)(参考)9.1寸法C(mm)(参考)3.2寸法d(Φmm)約6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42104912
2022-08-29
用途: 材木作業
製造業

柔らかい材木の中で、ぜんぜんグリップは足りませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする