※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 19×14 ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 巴工業 42105034 M12 19×14 ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 巴工業 42105034

ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) ねじの呼びM12 注文コード42105034 品番M12 19×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)14.4 規格1種 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42105052
2022-12-21
用途:
アクスルシャフトへ使用
タイガーワークス モーターサイクルズ 様

緩まずに締めれて安心して使用できます。ついかでまた購入することにします。

対象商品:
42105025
2020-07-09
用途:
タイロット・ロックナット交換
B.T.Nine 様

軽自動車のタイロットエンド、ロックナットとして購入しました。今のところ緩みは見られません。

対象商品:
42105025
2017-01-20
用途:
自走式刈払機のメンテナンス 刈刃の固定用
まつた 様 (その他業種)

問題なく使えるが、袋ナットで緩み止めのあるものがほしかった

対象商品:
42105025
2016-08-02
用途:
自動車整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

対象商品:
42105025
2015-10-09
用途:
自動車修理

一度緩めたら再使用が出来ないナイロンナット。
自動車修理にも使用されていますが、純正部品で注文すると¥200以上するけど、ここなら1個あたり¥50程度。
品質も問題ありません。

対象商品:
42105025
2015-09-22
用途:
自動車整備
製造業

M8~M14がほしかったのですがパックで購入できるものがM10しかなかった。他のサイズもパック販売してくれると購入したいのですが 他を探します。

対象商品:
42105025
2014-09-18
用途:
軽自動車のタイロットエンドボルトに使用
有限会社細田合紙店 様

細目のナイロンナットがホームセンターでは見つからなかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする