M12 P-1.25 ナイロンナット 1種 小形 細目(ステンレス) 巴工業 42105077

M12 P-1.25 ナイロンナット 1種 小形 細目(ステンレス) 巴工業 42105077
M12 P-1.25 ナイロンナット 1種 小形 細目(ステンレス) 巴工業 42105077

ナイロンナット 1種 小形 細目(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM12
内容量1個注文コード42105077品番M12 P-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びM12材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)14.4規格1種寸法S(mm)17ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42105061
2020-01-15
用途: バイクの修理時
有限会社小川電建

精度も良く使い勝手も良いのだが、価格が少々高価なのが難点。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42105061
2018-08-30
用途: TCR20Wのリアショックの下側固定
株式会社川田商会 協栄自工

TCR20Wのリアショックの下側のナットを交換するのに購入。
ステンなので錆びないので良いと思うけど。
ただステンはかじって固い時があるのでどうなのか?

対象商品 : 42105061
2018-02-21
用途: 自動車レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

上部の曲面部分は金属光沢も奇麗なのですが、六角の面はなぜか梨地のザラザラで、ストラットのアッパーマウントを固定する為の購入だったのでちょっと残念でした。キラキラに磨きを入れてくれたらリピートしたいです。

対象商品 : 42105061
2017-04-11
用途: バイクの部品取り付け
タイヤサービスYou自動車・二輪車・自転車関連業

錆びて困る目につく部分に使用するのでもう少し部品の艶があれば最高です

対象商品 : 42105061
2016-06-16
用途: バイクメンテ

細目のナイロンナットは近くのホームセンターには無いので
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
331:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする